2064413-SIGILLANTE E ADESIVO SILICONICO NERO MULTIUSO SI 5940 - 100 ML

LOCTITE SI 5940

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SI 5940
Rubix:160000000545662
Produttore:2064413
EAN:5010266429694
2064413-SIGILLANTE E ADESIVO SILICONICO NERO MULTIUSO SI 5940 - 100 ML

Riepilogo info tecniche

Capacità100 ml
Colorenero
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2064413-SIGILLANTE E ADESIVO SILICONICO NERO MULTIUSO SI 5940 - 100 ML


LOCTITE SI 5940 è un sigillante siliconico acetico monocomponente in pasta che polimerizza a temperatura ambiente, nero. E' usato principalmente come guarnizione per motori, sigillante generico e adesivo gommoso elastico. Aderisce a metallo, vetro, legno non oleoso, resine siliconiche, gomma siliconica vulcanizzata e molte superfici verniciate o in plastica.

Punti di forza

Senza solventi
Eccellente resistenza a invecchiamento, cali di spessore, fessurazione e scolorimento
Polimerizza quando esposto all'umidità atmosferica per formare una guarnizione in gomma siliconica flessibile, impermeabile e resistente agli oli
Indicato per applicazioni con temperature di esercizio comprese tra -50°C e +200°C con picchi fino a +220°C

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità100 ml
Colorenero
Tipologiasilicone
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima200 °C
11,16 IVA esclusa
/ Unità
13,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore