SILICONE ACETICO UNIVERS. SAM M BI ML 280 FISCHER 51441
Silicone Acetico Bianco Sam 280 ml
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Fischer:51441
Rubix:170000000878349
EAN:8001132014905

Documenti
Dettagli del prodotto : SILICONE ACETICO UNIVERS. SAM M BI ML 280 FISCHER 51441
Silicone acetico monocomponente a basso modulo. Resistente a muffa ed invecchiamento. Adatto per vetro, serramenti, giunti piastrelle, smalto, clinker e alluminio anodizzato. Non verniciabile.
Punti di forza
▪ Buona aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche. ▪ Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo colorazione.
Applicazioni
Certificato per la sigillatura non strutturale di:
▪ Facciate in ambito edile F EXT-INT CC lato interno e/o esterno, anche per clima freddo.
▪ Vetrate G CC anche per clima freddo.
▪ Ambito sanitario S (antimuffa secondo. metodo B, EN ISO 846) - es. bagno e cucina.
Adatto anche per la sigillatura di:
▪ Giunti tra serramenti (in alluminio anodizzato) e lastre in vetro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 280 ml |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Tipologia | silicone |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore