2061027-SIGILLANTE SILICONICO CON POLIMER. TEMP.AMBIENTE E RESISTENZA ECCELLENTE AGLI AGENTI CHIMICI SI 5699 - 300 ML
LOCTITE SI 5699
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:SI 5699
Rubix:160000000545639
Produttore:2061027
EAN:4058093044124

Documenti
Dettagli del prodotto : 2061027-SIGILLANTE SILICONICO CON POLIMER. TEMP.AMBIENTE E RESISTENZA ECCELLENTE AGLI AGENTI CHIMICI SI 5699 - 300 ML
LOCTITE SI 5699 è un sigillante siliconico elastico che polimerizza con l'esposizione all'umidità dell'aria, per formare una tenace guarnizione in gomma. Il prodotto è principalmente ideato per la sigillatura delle flange con eccellente resistenza agli oli o la sigillatura delle flange rigide: per esempio, sulle scatole dei cambi e sugli alloggiamenti in metallo pressofuso. È già secco al tatto dopo 10 minuti. Il prodotto resiste ad acqua e glicole e si può utilizzare su superfici lavorate o pressofuse, su metallo o su plastica.
Punti di forza
Ideale per sigillare tutti i tipi di flangia, incluse quelle in metallo stampato che richiedono resistenza all'acqua/ glicole
Asciutto al tatto dopo 10 min.
Asciutto al tatto dopo 10 min.
Applicazioni
Gasketing Product - tack-free after 10 min. Water- glycol resistance. Ideal for use on flexible flanges, machined or cast surfaces, metal or plastic.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 300 ml |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Tipologia | silicone |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore