234505-SIGILLANTE PER GUAR.FORM-IN-PLACE A POLIMERIZZAZIONE LENTA PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 573 - 50 ML
LOCTITE 573
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:573
Rubix:160000000545613
Produttore:234505
EAN:5010266573359

Documenti
Dettagli del prodotto : 234505-SIGILLANTE PER GUAR.FORM-IN-PLACE A POLIMERIZZAZIONE LENTA PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 573 - 50 ML
LOCTITE 573 è ideale per la sigillatura di giunti a stretto contatto fra superfici e flange metalliche rigide. Il prodotto polimerizza in assenza di aria fra superfici metalliche a stretto contatto. Viene utilizzato generalmente come guarnizione form-in-place per raccordi flangiati rigidi, ad es. scatole di trasmissione o carter motore. È il prodotto ideale per interventi di assemblaggio di componenti della durata di diverse ore. Grazie alla sua formulazione, LOCTITE 573 riduce la migrazione del prodotto sul componente dopo l'applicazione.
Punti di forza
Ideale per la sigillatura di grandi flange metalliche rigide o flange il cui montaggio può richiedere diverse ore
Generalmente utilizzato come guarnizione form-in-place per raccordi flangiati rigidi
Generalmente utilizzato come guarnizione form-in-place per raccordi flangiati rigidi
Applicazioni
|
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Colore | verde |
| Tipologia | silicone |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore