SIGILLANTE DI MONTAGGIO 829240
Etanch' Filet Prodotto impermeabilizzante per filetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:829240
Rubix:170000000533638
EAN:3660338048210



Documenti
Dettagli del prodotto : SIGILLANTE DI MONTAGGIO 829240
Applicazioni: tenuta efficace su tutti i raccordi con filettatura fine.
Classe di resistenza: basse.
Di facile impiego su tutti i raccordi idraulici, pneumatici e di altro tipo. Nessun rischio di ostruzione dei tubi.
Colore: bianco.
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico.
Dimensioni massime della filettatura: 3''
Impermeabilizzazione: resiste alla pressione di scoppio del raccordo dopo la polimerizzazione totale. Viscosità: da 6.000 a 9.000 mPa.s
Temperatura ammissibile dopo la polimerizzazione: da -50°C a +150°C.
Tempo di presa su vite M10 in acciaio: 15-30 min
Tempo di presa su bullone M10 in ottone: < 10 min
Resistenza finale: 12 ore. Gioco massimo: 0,30 mm
Resistenza al taglio (norma DIN 54452): 5-10 N/mm2
Confezionamento: Tubo da 50 g
Prodotto in Germania.
Classe di resistenza: basse.
Di facile impiego su tutti i raccordi idraulici, pneumatici e di altro tipo. Nessun rischio di ostruzione dei tubi.
Colore: bianco.
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico.
Dimensioni massime della filettatura: 3''
Impermeabilizzazione: resiste alla pressione di scoppio del raccordo dopo la polimerizzazione totale. Viscosità: da 6.000 a 9.000 mPa.s
Temperatura ammissibile dopo la polimerizzazione: da -50°C a +150°C.
Tempo di presa su vite M10 in acciaio: 15-30 min
Tempo di presa su bullone M10 in ottone: < 10 min
Resistenza finale: 12 ore. Gioco massimo: 0,30 mm
Resistenza al taglio (norma DIN 54452): 5-10 N/mm2
Confezionamento: Tubo da 50 g
Prodotto in Germania.
Punti di forza
Riavvitatura possibile durante l'applicazione
Nessun rischio di ostruzione dei tubi
Nessun rischio di ostruzione dei tubi
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Tipologia | silicone |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore