2063269-ADESIVO/SIGILLANTE SILICONICO FLESSIBILE, TRASPARENTE, PER USO GENERICO SI 5366 - 310 ML

LOCTITE SI 5366

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SI 5366
Rubix:160000000545664
Produttore:2063269
EAN:8000776240374
2063269-ADESIVO/SIGILLANTE SILICONICO FLESSIBILE, TRASPARENTE, PER USO GENERICO SI 5366 - 310 ML

Riepilogo info tecniche

Capacità310 ml
Coloreincolore
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2063269-ADESIVO/SIGILLANTE SILICONICO FLESSIBILE, TRASPARENTE, PER USO GENERICO SI 5366 - 310 ML


LOCTITE SI 5366 è un sigillante/adesivo siliconico acetico monocomponente formulato specificamente per ottenere la perfetta sigillatura oltre a incollaggio e protezione. Le applicazioni tipiche includono la sigillatura di finestrini laterali di treni, la sigillatura di sorgenti di calore (forni, scambiatori, circuiti di vapore, bollitori), la protezione/isolamento di scatole elettriche, l'incollaggio di silicone ad alta densità e la manutenzione in genere. Ha un allungamento a rottura del 530%.

Punti di forza

Formulato specificamente per la sigillatura perfetta
Monocomponente - non richiede miscelazione
Rapida formazione della pelle
Resistenza ai carichi migliorata e l'assorbimento di urti

Applicazioni

Typical applications include sealing side windows of trains, sealing heat sources (furnaces, exchangers, steam circuits, boilers), protecting/insulating electrical boxes, bonding high-density silicone, and general maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità310 ml
Coloreincolore
Tipologiasilicone
Peso322 g
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima250 °C
€ 21,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore