Riferimenti
Arexons:0076
Rubix:999180400075478
EAN:8002565000763

Documenti
Dettagli del prodotto : 0076 SEAL 5661 GR 60
Guarnizione siliconica da usare in sostituzione o come coadiuvante di qualsiasi tipo di guarnizione preformata di tenuta per accoppiamenti meccanici, termomeccanici, chimici, elettronici, elettromeccanici che operino in condizioni particolarmente difficili. Elastomero monocomponente di tipo acetico. Vulcanizza a temperatura ambiente. Tixotropico, non cola. Ottima resistenza agli oli e alle temperature elevate. Alte proprietà meccaniche: durezza, resistenza alla rottura e alla compressione, ecc. Ottima resistenza all'invecchiamento climatico. Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni. Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte fino a +300°C. Non danneggia i sensori delle marmitte catalitiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | bianco |
|---|---|
| Tipologia | silicone |
| Peso | 60 g |
| Temperatura minima | -70 °C |
| Temperatura massima | 250 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
