ADESIVO A CONTATTO FASTBOND 2000NF, BLU, PART B, 17 L 7100083354

Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 2000NF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100083354
Rubix:999240416003850
Produttore:7100083354
EAN:54054596051169
ADESIVO A CONTATTO FASTBOND 2000NF, BLU, PART B, 17 L 7100083354

Riepilogo info tecniche

Capacità17000 ml
Coloreblu
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO A CONTATTO FASTBOND 2000NF, BLU, PART B, 17 L 7100083354


Elevata resistenza al calore ed elevata tenuta grazie all'adesivo da contatto Scotch-Weld 2000NF . Il nostro adesivo offre una tenuta e resistenza alla manipolazione immediate senza bisogno di asciugatura forzata. È un adesivo ad alto contenuto di solidi, catalizzato e disperso in acqua che può adesivizzare schiume flessibili di poliuretano e lattice, laminato plastico, legno, compensato, pannelli di particelle, tessuti, fibre, alluminio, acciaio zincato e molte plastiche.
L'adesivo a contatto Fastbond™ 2000NF di 3M™ è un prodotto bicomponente in dispersione acquosa e con alto contenuto di solidi.

Punti di forza

Adesione istantanea
Metodo di applicazione a co-spruzzatura
Ottima resistenza, anche alle alte temperature
Alto contenuto di parti solide per una soluzione di fissaggio vantaggiosa





Applicazioni

Use to bond flexible polyurethane and latex foams, plastic laminate, wood, plywood, particle board, fabrics, fibre, aluminium, galvanized steel and many plastics

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità17000 ml
Coloreblu
Tipologiasilicone
Temperatura massima110 °C
€ 576,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 702,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione