231114-ADESIVO ACRILICO AA 330 + 7388 - 50 ML + 40 ML
LOCTITE AA 330 / LOCTITE SF 7388 KIT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:AA 330/SF 7388 50/40ML IT/ES
Rubix:160000000545554
Produttore:231114
EAN:5010266251066

Documenti
Dettagli del prodotto : 231114-ADESIVO ACRILICO AA 330 + 7388 - 50 ML + 40 ML
LOCTITE AA 330 è un adesivo strutturale generico giallo chiaro che non richiede miscelazione ideale per incollare materiali dissimili come PVC, resine fenoliche e composti acrilici. Ha una viscosità medio-alta, una buona resistenza agli urti e una temperatura di esercizio fino a +100°C. Ha bisogno dell'attivatore LOCTITE SF 7388.
Punti di forza
Utilizzo generico
Ideale per incollare materiali dissimili come PVC, resine fenoliche e composti acrilici
Buona resistenza agli urti
Viscosità medio alta
Ha bisogno dell'attivatore LOCTITE SF 7387
Ideale per incollare materiali dissimili come PVC, resine fenoliche e composti acrilici
Buona resistenza agli urti
Viscosità medio alta
Ha bisogno dell'attivatore LOCTITE SF 7387
Applicazioni
They are used together to bond metal, wood, ferrite, ceramic and plastic materials.
Applications include tool handles, appliances, sporting goods and decorative trim.
Applications include tool handles, appliances, sporting goods and decorative trim.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 90 ml |
|---|---|
| Colore | giallo |
| Tipologia | acrilico |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore