88115-SIGILLANTE PER GUARNIZIONI FORM-IN-PLACE MULTIUSO PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 574 - 50 ML

LOCTITE 574

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Loctite:574
Rubix:160000000545615
Produttore:88115
EAN:5010266003030
88115-SIGILLANTE PER GUARNIZIONI FORM-IN-PLACE MULTIUSO PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 574 - 50 ML
Riepilogo info tecniche
Capacità50 ml
Colorearancione
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 88115-SIGILLANTE PER GUARNIZIONI FORM-IN-PLACE MULTIUSO PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 574 - 50 ML


LOCTITE 574 sigilla le flange metalliche rigide con poco gioco. Il prodotto polimerizza in assenza di ossigeno e a contatto col metallo. Sigilla a bassa pressione immediatamente dopo l'assemblaggio delle flange. Usato tipicamente per creare guarnizioni tra flange metalliche come fusioni di motori. La natura tissotropica di LOCTITE 574 riduce al minimo la migrazione del prodotto dopo l'applicazione. Ha una resistenza elevata agli oli e eccellente a miscele di acqua e glicole.

Punti di forza

Ideale per l'utilizzo su parti rigide in metallo, come stampi in ferro e alloggiamenti per pompe
Elevata resistenza agli oli
Eccellente resistenza a miscele acqua-glicole

Applicazioni

For machined and rigid metal flange

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Colorearancione
Tipologiasilicone
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima150 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,79 IVA esclusa
/ Unità
29,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore