0096 MOTORSIL D ROSSO GR 60
Guarnizione Siliconica Motorsil D
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Arexons:0096
Rubix:160000000005902
Produttore:0096

Documenti
Dettagli del prodotto : 0096 MOTORSIL D ROSSO GR 60
Prodotto per guarnizioni di tenuta, forma una
guarnizione di qualsivoglia spessore. Consente di
formare accoppiamenti dinamici ed elastici. Riempie
microspazi dovuti alle non perfette planarità,
sostituendo tutti i tipi di guarnizioni preformate.
Autolivellante, indurisce senza perdita di volume.
Reticola a temperatura ambiente per azione
dell’umidità.
CARATTERISTICHE TECNICHE :
Densità: 1,120 g/ml
Viscosità: 250.000 cPs
Resistenza alla trazion : 4,5 MPa
Modulo di elasticità: 1,8 MPa
Punti di forza
Elastomero monocomponente di tipo acetico. Vulcanizza a temperatura ambiente. Buona resistenza alla temperatura, all'acqua, all'umidità. Ottima resistenza agli oli. Buone proprietà dielettriche. Ottima resistenza allo strappo. Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni. Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte di 300°C. Non danneggia le marmitte catalitiche. Facile da rimuovere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Tipologia | silicone |
| Peso | 60 g |
| Temperatura minima | -70 °C |
| Temperatura massima | 250 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
