88487-ADESIVO ACRILICO SENZA MISCELAZIONE AA 330 - 315 ML
LOCTITE AA 330
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:AA 330
Rubix:160000000545555
Produttore:88487
EAN:5010266330723

Documenti
Dettagli del prodotto : 88487-ADESIVO ACRILICO SENZA MISCELAZIONE AA 330 - 315 ML
LOCTITE AA 330 è un collante strutturale multiuso, color giallo chiaro, che non richiede miscelazione ed è ideale per incollare substrati differenti come il PVC, i composti fenolici e i composti acrilici. È un prodotto con viscosità da media ad alta, che presenta una buona resistenza agli urti e un range di temperatura operativa fino ai +100 °C. Richiede un attivatore come LOCTITE SF 7387.
Punti di forza
Buona resistenza agli urti
Ideale per incollare materiali dissimili come PVC, resine fenoliche e composti acrilici
è richiesto l'attivatore LOCTITE SF 7387
Utilizzo generico
Viscosità medio-alta
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 315 ml |
|---|---|
| Colore | giallo |
| Tipologia | acrilico |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione