MASTICE ACRILICO 715835

Mastice acrilico speciale per giunti e fessure

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:715835
Rubix:170000000532409
EAN:3660338411366
MASTICE ACRILICO 715835

Riepilogo info tecniche

Capacità310 ml
Colorebianco
Tipologiaacrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASTICE ACRILICO 715835


Norma: ISO 11600

Per collegamento su muratura, infissi o finestre, all'esterno e all'interno.
Eccellente aderenza
Tempo di asciugatura in profondità: 24 ore circa.
Colore: bianco.
Tempo di lisciatura: 20 min
Tenuta a T°: da -20°C a +80°C
Utilizzo per pre-fabbricazione, riempimento di fessure, collegamento di cornici per finestre, impermeabilizzazione di infissi (giunti con ampiezza massima del 15 %).
Contenuto: 310 ml.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità310 ml
Colorebianco
Tipologiaacrilico
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore