2061873-SIGILLANTE SILICONICO POLIMERIZZA A TEMPERATURA AMBIENTE, TENUTA ISTANTANEA SI 5900 - 300 ML

LOCTITE SI 5900

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SI 5900
Rubix:160000000545640
Produttore:2061873
EAN:5010266234359
2061873-SIGILLANTE SILICONICO POLIMERIZZA A TEMPERATURA AMBIENTE, TENUTA ISTANTANEA SI 5900 - 300 ML

Riepilogo info tecniche

Capacità300 ml
Colorenero
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2061873-SIGILLANTE SILICONICO POLIMERIZZA A TEMPERATURA AMBIENTE, TENUTA ISTANTANEA SI 5900 - 300 ML


LOCTITE SI 5900 è una pasta tissotropica a bassa resistenza a base di silicone che polimerizza grazie all'umidità atmosferica. Le applicazioni tipiche includono i coperchi in metallo stampato come coperchi punterie e coppe dell'olio. Ha un tempo pelle di soli 15 minuti ed è adatto a giochi fino a 1 mm. E' un prodotto monocomponente che non richiede miscelazione.

Punti di forza

Buona resistenza agli oli
Sopporta i movimenti tra le parti
Riduce la migrazione di liquidi dopo l'applicazione
Aderisce a metallo, plastica, vetro e ai materiali ceramici

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità300 ml
Colorenero
Tipologiasilicone
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima150 °C
€ 39,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore