RAPIDSEAL 50 ML 30026

Guarnizione rapida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Rocol:RAPIDSEAL 50ml
Rubix:999180900003072
Produttore:30026
EAN:5024747300266
RAPIDSEAL 50 ML 30026
Riepilogo info tecniche
Capacità50 ml
Coloregiallo
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RAPIDSEAL 50 ML 30026


FOLIAC sigillante per tubi a indurimento rapido per applicazioni universali. Formalmente FOLIAC THREADSEAL XS.
Un composto giallo fluorescente da utilizzare come sigillante per filettature su tubazioni metalliche industriali (compreso l'acciaio inox) con diametro fino a 3 pollici.

Punti di forza

La velocità di polimerizzazione rapida riduce al minimo i tempi di inattività in situazioni di guasto o riparazione. Soddisfa i requisiti della norma EN751 - 1. Registrato NSF P1. Senza solventi. L'applicatore di precisione migliora le condizioni di lavoro e riduce al minimo gli sprechi. Può sostituire le tradizionali combinazioni pasta/canapa. Azione di bloccaggio della filettatura - elimina l'allentamento indotto dalle vibrazioni. Adatto all'uso con acciaio inossidabile, glicole, ecc.

Applicazioni

Un composto giallo fluorescente da utilizzare come sigillante per filettature su tubazioni metalliche industriali (compreso l'acciaio inox) con diametro fino a 3 pollici.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Coloregiallo
Tipologiasilicone
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,93 IVA esclusa
/ Unità
29,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione