2374949-SIGILLANTE SILICONICO GRIGIO PER IL RIEMPIMENTO DI GRANDI GIOCHI SI 5660 LOCTITE 100 ML

LOCTITE SI 5660

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SI 5660
Rubix:999180500105816
Produttore:2064521
EAN:5010266005683
2374949-SIGILLANTE SILICONICO GRIGIO PER IL RIEMPIMENTO DI GRANDI GIOCHI SI 5660 LOCTITE 100 ML

Riepilogo info tecniche

Capacità100 ml
Coloregrigio
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2374949-SIGILLANTE SILICONICO GRIGIO PER IL RIEMPIMENTO DI GRANDI GIOCHI SI 5660 LOCTITE 100 ML


LOCTITE SI 5660 è un sigillante siliconico; polimerizza se esposto all'umidità dell'aria, creando una guarnizione in gomma molto resistente. Grazie alla sua formulazione, LOCTITE SI 5660 riduce la migrazione del prodotto sul componente dopo l'applicazione. È stato formulato espressamente per applicazioni di sigillatura in situazioni che richiedano un'eccellente resistenza ad acqua e glicole. Viene utilizzato generalmente per trasmissioni o alloggiamenti in metallo fuso. Il prodotto è all'avanguardia in salute e sicurezza.

Punti di forza

Sigillante per flange flessibili
Resistente agli oli
Colore grigio
Eccellente resistenza al glicole
All'avanguardia in salute e sicurezza

Applicazioni

Silicone sealant - excellent adhesive properties. Ideal for important sets. Without health and safety labeling. Excellent resistance to water / glycol mixtures.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità100 ml
Coloregrigio
Tipologiasilicone
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima200 °C
€ 34,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione