234513-SIGILLANTE PER GUARNIZIONI FORM-IN-PLACE A POLIMER. LENTA PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 573 - 250 ML

LOCTITE 573

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:573
Rubix:160000000545614
Produttore:234513
EAN:5010266573458
234513-SIGILLANTE PER GUARNIZIONI FORM-IN-PLACE A POLIMER. LENTA PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 573 - 250 ML

Riepilogo info tecniche

Capacità250 ml
Coloreverde
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 234513-SIGILLANTE PER GUARNIZIONI FORM-IN-PLACE A POLIMER. LENTA PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 573 - 250 ML


LOCTITE 573 è ideale per la sigillatura di giunti a stretto contatto fra superfici e flange metalliche rigide. Il prodotto polimerizza in assenza di aria fra superfici metalliche a stretto contatto. Viene utilizzato generalmente come guarnizione form-in-place per raccordi flangiati rigidi, ad es. scatole di trasmissione o carter motore. È il prodotto ideale per interventi di assemblaggio di componenti della durata di diverse ore. Grazie alla sua formulazione, LOCTITE 573 riduce la migrazione del prodotto sul componente dopo l'applicazione.

Punti di forza




Ideale per la sigillatura di grandi flange metalliche rigide o flange il cui montaggio può richiedere diverse ore
Generalmente utilizzato come guarnizione form-in-place per raccordi flangiati rigid

Applicazioni

It is the ideal product for component assembly work lasting several hours.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità250 ml
Coloreverde
Tipologiasilicone
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima150 °C
93,64 IVA esclusa
/ Unità
114,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore