SIGILLANTE DI MONTAGGIO 840437

FILETANCHE GEL - FF10 Gel pompa per l'impermeabilizzazione dei filetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:840437
Rubix:999210312054005
EAN:3660338059179
SIGILLANTE DI MONTAGGIO 840437

Riepilogo info tecniche

Capacità35 ml
Coloregiallo
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SIGILLANTE DI MONTAGGIO 840437


Applicazioni: Prodotto autorizzato norma Gas DIN DVGW EN 751-1.
Per l'impermeabilizzazione dei raccordi filettati metallici. Gel alta viscosità.
Formula tixotropica che non cola, anche in posizione verticale. La formula tixotropica consente una ripartizione adeguata del prodotto tra i componenti da incollare per una tenuta perfetta. Ideale per la manutenzione e la riparazione.
Utilizzabile su gas, acqua potabile, fluidi idraulici, aria compressa.
Colore: giallo.
Caratteristiche della pompa gel: dosaggio estremamente preciso tramite semplice pressione delle dita. Applicazione nel punto preciso senza rischio di sgocciolamento su altre parti. Ideale per i punti difficili da raggiungere.
Funziona in tutte le posizioni a 360°
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico.
Viscosità: da 17.000 a 25.000 mPa.s
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -50°C a +150°C.
Resiste alla pressione di scoppio del raccordo dopo la completa asciugatura.
Diametro massimo di filettatura: 80 mm (3»)
Confezionamento: Flacone 35 g - 100% riciclabile.
Pompa con beccuccio applicatore.
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Uso completo del prodotto Nessun inquinamento del gel durante l'applicazione in quanto la sua applicazione non richiede strofinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità35 ml
Coloregiallo
Tipologiasilicone
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
13,88 IVA esclusa
/ Unità
16,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore