ADESIVO ACRILICO DP8410NS VERDE 7100024045

Adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8410NS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:8410N490
Rubix:999240205002443
Produttore:7100024045
EAN:00051115709951
ADESIVO ACRILICO DP8410NS VERDE 7100024045
Riepilogo info tecniche
Capacità490 ml
Coloreverde
Tipologiaacrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO ACRILICO DP8410NS VERDE 7100024045


Adesivo acrilico bicomponente che offre una buona stabilità sotto carichi statici e dinamici (vibrazioni e urti). Raggiunge velocemente la forza di manipolazione. tempo aperto breve.
L'adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8410NS è un adesivo bicomponente, resistente, non-sag, con una migliore adesione a molte materie plastiche e metalli, compresi quelli con superfici leggermente oleose. La sua forza agisce velocemente così da fornire una resistenza strutturale in pochi minuti.

Punti di forza

Adesione duratura con un'eccellente resistenza al taglio, alla pelatura e agli urti;Si incolla ad una varietà di superfici, tra cui la maggior parte dei metalli e molte materie plastiche;Elevata resistenza con minima preparazione superficiale;Le proprietà non-sag sono ideali per le superfici verticali;Presenta sfere distanziali per controllare lo spessore della linea di giunzione;Facile miscelazione ed erogazione;vita utile di 11 minuti, raggiunge la forza di manipolazione approssimativamente in 36 minuti

Applicazioni

Lavorazione dei metalli come HVAC, elettrodomestici e veicoli speciali || Produzione di insegne come incollaggio di pannelli su telai, applicazione di rifiniture, incollaggio di lettere e assemblaggi di telai || Incollaggio di materie plastiche, compositi e metalli verniciati a polvere || Usato tipicamente dove è richiesto l'assemblaggio veloce di piccole componenti

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità490 ml
Coloreverde
Tipologiaacrilico
Temperatura massima22 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
108,16 IVA esclusa
/ Unità
131,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione