2061877-SIGILLANTE SILICONICO RAPIDO, RESISTENTE ALL'OLIO, PER FLANGE FLESSIBILI SI 5910 - 300 ML
LOCTITE SI 5910
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:SI 5910 BK CR300ML EPI
Rubix:160000000545641
Produttore:2061877
EAN:5010266254937

Documenti
Dettagli del prodotto : 2061877-SIGILLANTE SILICONICO RAPIDO, RESISTENTE ALL'OLIO, PER FLANGE FLESSIBILI SI 5910 - 300 ML
LOCTITE SI 5910 è una guarnizione liquida a base di silicone, a bassa resistenza, formulato per l'uso sulle flange flessibili dalle superfici lavorate o pressofuse (metallo o plastica). È indicato per giochi fino ad 1 mm e offre un volume di polimerizzazione alla fine pari a 2,75 mm (in 24 ore). Tra le applicazioni classiche rientrano i carter in lamiera punzonata (come ad esempio, i coperchi della distribuzione e le coppe dell'olio).
Punti di forza
Buona resistenza agli oli e ai movimenti tra le parti
Da usare su flange flessibili
Riduce la migrazione di liquidi dopo l'applicazione
Disponibile in cartucce, tubi e bombolette pressurizzate
Da usare su flange flessibili
Riduce la migrazione di liquidi dopo l'applicazione
Disponibile in cartucce, tubi e bombolette pressurizzate
Applicazioni
Silicone sealant – Excellent resistance to oils. Ideal for metal and plastic
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 300 ml |
|---|---|
| Colore | nero |
| Tipologia | silicone |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore