2061259-SIGILLANTE SILICONICO PER ALTE TEMPERATURE PER FLANGE FLESSIBILI SI 5920 - 80 ML
LOCTITE SI 5920
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:SI 5920
Rubix:160000000545718
Produttore:2061259
EAN:5010266429793

Documenti
Dettagli del prodotto : 2061259-SIGILLANTE SILICONICO PER ALTE TEMPERATURE PER FLANGE FLESSIBILI SI 5920 - 80 ML
LOCTITE SI 5920 è una guarnizione a bassa resistenza a base di silicone. Viene utilizzato su flange flessibili con superfici lavorate o di fusione ed è particolarmente indicato per temperature fino a 350 °C. Può essere applicato con giochi fino a 1 mm e per applicazioni che prevedono l'isolamento elettrico.
Punti di forza
Da usare su flange flessibili
Indicato per applicazioni con alte temperature
Polimerizza con l'umidità atmosferica
Non corrosivo
Indicato per applicazioni con alte temperature
Polimerizza con l'umidità atmosferica
Non corrosivo
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 80 ml |
|---|---|
| Tipologia | silicone |
| Peso | 85 g |
| Temperatura minima | -60 °C |
| Temperatura massima | 350 °C |
| Materiale di base | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione