760 ADESIVO SIGILLANTE IBRIDO MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE BIANCO CARTUCCIA 290 ML 7100062077

3M™ Hybride Kit 760

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:1216687
Rubix:999190300023631
Produttore:7100062077
EAN:04054596032293
760 ADESIVO SIGILLANTE IBRIDO MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE BIANCO CARTUCCIA 290 ML 7100062077

Riepilogo info tecniche

Capacità290 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 760 ADESIVO SIGILLANTE IBRIDO MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE BIANCO CARTUCCIA 290 ML 7100062077


3M™ Hybride kit 760 is een ééncomponent elastomeer kit met hoge sterkte. Deze hybride technologie is overschilderbaar in natte toestand en wordt niet aangetast bij blootstelling aan uv.
L'adesivo sigillante 3M™ 760 UV è un adesivo ibrido, elastomerico, non-sag, che incolla e sigilla una vasta gamma di substrati sopra o sotto la linea di galleggiamento. Verniciabile quando bagnato. Non si degrada se esposto ai raggi UV.

Punti di forza


• Il sigillante monocomponente indurente all'umidità offre una produzione semplificata
• Incolla e sigilla calcestruzzo, legno, alluminio, la maggior parte dei metalli laccati, poliestere, vetro, pietra e altro ancora
• Eccellente resistenza ai raggi UV
• Permanentemente elastico per consentire il movimento del giunto
• Le eccellenti proprietà non-sag ne consentono l'utilizzo sopra e sotto la linea di galleggiamento
• Incolla materiali dissimili per una maggiore flessibilità di progettazione
• Tempo di pelle di 30 minuti, verniciabile immediatamente

Applicazioni

Edilizia - Industriale generico - Trasporti

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità290 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima35 °C
€ 53,04 IVA esclusa
/ 4 Unità
€ 64,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore