540 ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO GRIGIO PER SIGILLATURE E FISSAGGI MECCANICI CARTUCCIA 310 ML 7000070298

Sigillante adesivo poliuretanico 3M™ 540

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:540GCA
Rubix:999190300025072
Produttore:7000070298
EAN:04046719252992
540 ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO GRIGIO PER SIGILLATURE E FISSAGGI MECCANICI CARTUCCIA 310 ML 7000070298

Riepilogo info tecniche

Capacità310 ml
Coloregrigio
Tipologiapolimero ibrido ms
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 540 ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO GRIGIO PER SIGILLATURE E FISSAGGI MECCANICI CARTUCCIA 310 ML 7000070298


Aderisce a un'ampia gamma di materiali, tra cui plastica, FRP, SMC, alluminio, acciaio, metallo verniciato e legno.
I sigillanti adesivi in poliuretano di 3M™ sono dei prodotti monocomponenti igroindurenti che consentono di creare legami elastici permanenti.

Punti di forza

Adesivo per sigillature|| Incollaggio multiuso e sigillature di lunga durata;Permanentemente elastico per consentire il movimento del giunto|| Resistenza molto elevata;Da utilizzare sopra/sotto la linea di galleggiamento|| Sigilla giunti di dilatazione verticali e orizzontali;Offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e una buona resistenza ai raggi UV|| Verniciabile quando asciutto;Si incolla a materiali dissimili per una migliorata flessibilità di progettazione|| Si incolla a materiali dissimili per una migliorata flessibilità di progettazione;Verniciabile dopo l'indurimento per risultati professionali|| Verniciabile dopo l'indurimento per risultati professionali;Tempo di pelle 40-60 minuti|| Tempo di pelle 40-60 minuti

Applicazioni

Sigilla un'ampia gamma di giunti, serramenti e molto altro;Incollaggio di pannelli verticali e orizzontali e sigillatura di giunti;Facciate continue e vetrine in alluminio;Produzione nel settore dei trasporti (bus, treni, camion, rimorchi)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio508 g
Capacità310 ml
Coloregrigio
Tipologiapolimero ibrido ms
€ 6,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione