Riferimenti
Arexons:0019
Rubix:160000000001544
Produttore:0019


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 200 ml |
|---|---|
| Colore | incolore |
| Tipologia | silicone |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0019 MASTICE GUARNIZIONI ML 200
Prodotto a base di resine naturali e solvente alcoolico. Forma una pellicola trasparente con buone proprietà adesive. Viene usato per tenere in sede le guarnizioni preformate prima dell'assemblaggio. Alto potere adesivo: assicura una tenuta perfetta anche su superfici non regolari. Resiste ad oli, benzina, fluidi refrigeranti e alle pressioni. Temperatura d'esercizio: da -20°C a +110°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 200 ml |
|---|---|
| Colore | incolore |
| Tipologia | silicone |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 110 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore