SIGILLANTE ADESIVO PER IL SETTORE MARINE 5200FC, BIANCO, 295 ML 7100082441

Sigillante adesivo per il settore Marine 3M™ 5200

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100082441
Rubix:999250612003086
Produttore:7100082441
EAN:04054596014008
SIGILLANTE ADESIVO PER IL SETTORE MARINE 5200FC, BIANCO, 295 ML 7100082441

Riepilogo info tecniche

Capacità295 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SIGILLANTE ADESIVO PER IL SETTORE MARINE 5200FC, BIANCO, 295 ML 7100082441


Le sollecitazioni dovute a urti, vibrazioni, rigonfiamenti o restringimenti vengono perfettamente assorbite. Il prodotto consente di seguire le seguenti operazioni di fissaggio e sigillatura: coperta in vetroresina con scafo dello stesso materiale, legno con vetroresina, oblò e accessori di coperta, motori su traverse in vetroresina, modanature, giunzioni dello scafo sopra o sotto la linea di galleggiamento. Giunzioni della cassa delle derive. Giunzioni tra traversa e tavolato (fasciame). Giunzioni di poppa. Rivestimento della coperta e così via. Facile da applicare con pistola per pistola a mano. Non cola e non fuoriesce lungo le giunzioni verticali o orizzontali.
Il sigillante adesivo per il settore nautico 3M™ 5200 è estremamente resistente e mantiene tale caratteristica sopra o sotto la linea di galleggiamento. Rimane inoltre flessibile e segue le geometrie della struttura. È caratterizzato da un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua di mare.

Punti di forza

Resistenza estrema;Legami a tenuta stagna;Utilizzabile sopra o sotto la linea di galleggiamento;Ideale per superfici ampie quando è richiesto un lungo tempo aperto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio436,583 g
Capacità295 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
€ 31,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione