Riferimenti
SCU:4476 14A
Rubix:160000000894823
EAN:8031591425271

Dettagli del prodotto : MARCATORI (BIANCO) 4476 14A
Tipo MINI a stick con estremità rotante del corpo in plastica, per l'avanzamento della vernice, con punta tonda piccola e cappuccio a clip. Vernice solida senza xylene e 2-butossietanolo resistente all'acqua e ai raggi UV. Marcatura ben visibile con tempo di asciugatura tra i 5 e 7 minuti. Per marcare su superfici lisce e rugose di metallo, plastica, cemento e pietre, gomma, vetro, cartone, legno ecc., comprese tra -18°C e 200°C di temperatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | bianco |
|---|---|
| Tipologia | silicone |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
