2061041-SIGILLANTE SILICONICO RESISTENTE ALL'OLIO PER APPLIC. CON VIBRAZIONI E TORSIONI ELEVATE SI 5970 - 300 ML

LOCTITE SI 5970

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SI 5970
Rubix:160000000545642
Produttore:2061041
EAN:5010266323732
2061041-SIGILLANTE SILICONICO RESISTENTE ALL'OLIO PER APPLIC. CON VIBRAZIONI E TORSIONI ELEVATE SI 5970 - 300 ML

Riepilogo info tecniche

Capacità300 ml
Colorenero
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2061041-SIGILLANTE SILICONICO RESISTENTE ALL'OLIO PER APPLIC. CON VIBRAZIONI E TORSIONI ELEVATE SI 5970 - 300 ML


LOCTITE SI 5970 è un sigillante siliconico che polimerizza grazie all'umidità atmosferica creando una robusta guarnizione in gomma. Il prodotto è formulato principalmente per la sigillatura di flange flessibili. Ideale per le applicazioni in cui ricorrono elevate vibrazioni o flessioni. E' asciutto al tatto dopo soli 25 min. Il prodotto resiste a miscele di acqua e glicole e può essere utilizzato su fusioni lavorate, metallo e plastiche.

Punti di forza

Sostituzione di guarnizioni preformate in sughero e carta su flange e coperture in lamiera stampata

Asciutto al tatto dopo 25 min.

Ideale per le applicazioni in cui ricorrono elevate vibrazioni o flessioni


Indicato per plastica e parti verniciate

Applicazioni

Gasketing Product - very good oil resistance. Ideal for use where high vibration or flexing occurs.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità300 ml
Colorenero
Tipologiasilicone
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima200 °C
Codice doganale32141010
€ 41,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore