88318-SIGILLANTE/ADESIVO SILICONICO MONOCOMPONENTE PER DISPOSITIVI ELETTRONICI SI 5145 - 40 ML
Sigillante in silicone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:SI 5145
Rubix:160000000545707
Produttore:88318
EAN:4058093043462

Documenti
Dettagli del prodotto : 88318-SIGILLANTE/ADESIVO SILICONICO MONOCOMPONENTE PER DISPOSITIVI ELETTRONICI SI 5145 - 40 ML
Sigillante/adesivo siliconico alcossilico industriale trasparente in 1 parte, progettato per l'uso con dispositivi elettronici. Offre una rapida formazione della pelle e una buona resistenza al taglio. LOCTITE® SI 5145 è un sigillante/adesivo siliconico alcossilico industriale, trasparente, a polimerizzazione neutra, formulato in modo specifico per l'incollaggio, la sigillatura e il rivestimento di dispositivi elettronici. La natura non grassa del prodotto lo rende ideale per rinforzare e alleggerire i componenti delicati. Resiste agli agenti atmosferici, all'umidità, all'ozono e mantiene le sue proprietà anche in ambienti difficili.
Adesivo siliconico alcoxilico monocomponente con ottima resistenza all’olio. A indurimento neutro. Può essere utilizzato anche per la sigillatura piana (sigillatura di flange).
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 40 ml |
|---|---|
| Colore | incolore |
| Tipologia | silicone |
| Peso | 44 g |
| Temperatura minima | 8 °C |
| Temperatura massima | 28 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione