0017 MASTICE GUARNIZIONI ML 100

Mastice per Guarnizioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Arexons:0017
Rubix:160000000001528
Produttore:0017
EAN:8002565000176
0017 MASTICE GUARNIZIONI ML 100

Riepilogo info tecniche

Capacità100 ml
Coloregiallo
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0017 MASTICE GUARNIZIONI ML 100


Prodotto a base di resine naturali e solvente alcoolico. Forma una pellicola trasparente con buone proprietà adesive. Viene usato per tenere in sede le guarnizioni preformate prima dell'assemblaggio. Alto potere adesivo: assicura una tenuta perfetta anche su superfici non regolari. Resiste ad oli, benzina, fluidi refrigeranti e alle pressioni. Temperatura d'esercizio: da -20°C a +110°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità100 ml
Coloregiallo
Tipologiasilicone
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima110 °C
€ 10,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità

Colore