2064238-SIGILLANTE SILICONICO RTV ROSSO FLUIDO PER TEMPERATURE ELEVATE SI 596 - 80 ML

LOCTITE SI 596

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SI 596
Rubix:160000000545661
Produttore:2064238
EAN:5010266009322
2064238-SIGILLANTE SILICONICO RTV ROSSO FLUIDO PER TEMPERATURE ELEVATE SI 596 - 80 ML

Riepilogo info tecniche

Capacità80 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2064238-SIGILLANTE SILICONICO RTV ROSSO FLUIDO PER TEMPERATURE ELEVATE SI 596 - 80 ML


LOCTITE SI 596 polimerizza quando esposto all'umidità e realizza una guarnizione flessibile, tenace resistente agli olii. Il prodotto resiste all'invecchiamento, all'acqua e a cicli termici senza indurire, restringersi o degradarsi. Questo prodotto è anche utillizzato come sigillante e adesivo per assemblaggi e riparazioni di caldaie industriali, forni, contenitori olii esausti, scambiatiori termici. Indicato per coppa dell’olio, coperchio punterie, scatola del cambio, coperchio del differenziale, etc.

Punti di forza

resiste all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai cicli termici senza indurire, calare di spessore o creparsi.
usato solitamente in applicazioni con temperature tra -50°C e +250°C

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità80 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima250 °C
11,89 IVA esclusa
/ Unità
14,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore