Riferimenti
Rocol:STEAMSEAL 400g
Rubix:999180900003073
Produttore:30042
EAN:5024747300426

Documenti
Dettagli del prodotto : STEAMSEAL 400G 30042
FOLIAC sigillante per tubi ad alta pressione a base di grafite e manganese. Precedentemente noto come FOLIAC GRAFITE/FOLIAC MANGANESE.
STEAMSEAL is an excellent pipe sealant primarily used in plumbing and industrial application for pipes, flanges and face joints.
STEAMSEAL is a graphite & manganese compound, giving efficient sealing for ferrous pipework. It is hard-setting but flexible to resist vibration, thermal expansion and contraction of pipework.
Joints sealed with STEAMSEAL are easy to break and clean.
Punti di forza
Composto di giunzione grigio scuro ad alte prestazioni per filettature e flange. Garantisce un'eccellente tenuta delle giunzioni di aria, vapore e acqua. Mescola a presa forte ma flessibile. Ampio intervallo di temperatura: da -20°C a 600°C.
Applicazioni
STEAMSEAL è un eccellente sigillante per tubi, utilizzato principalmente nelle applicazioni idrauliche e industriali per tubi, flange e giunti frontali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Colore | nero |
| Tipologia | silicone |
| Peso | 400 g |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 600 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione