• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1551)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. ELETTR PICO K1,2 24VDC SENZA G BK03191121

ELETTR PICO K1,2 24VDC SENZA G BK03191121

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:BK03191121
Rubix:160000000213338
brand logo

Dettagli del prodotto : ELETTR PICO K1,2 24VDC SENZA G BK03191121


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

RIVETTI AUTOFIL. TIPO -U- A TESTA TONDA BN896 3,5X7,93 16.080.0RIDUZ 90° M-F 1/8 GAS EL01670102GRUPPO SENSORE INDUTTIVO PNP NO DPX C/CONN. M12X1 49.052.9BLOCC. DI INGRASSAGGIO 5 VIE ZZZ100-215PRODOTTI PER MANUTENZIONE LAPC 50TERMINALE 90GR. M8X1K - UNF 5/16-24 F - D.4 03.601.1ELEMENTO DOSATORE DMX-050 2 USCITE 0.50 CC 3.DMX.050.D.1NTAPPO SEDE CONICA 10X1 T.INCAS EL01700053VALV DOS DA CC 0,10 PER RIP E (102022018) BK05400010DISTRIBUTORE 1/8 4V A CROCE 01.903.1CONNESSIONE PER RIEMPIMENTO M22X1.5 ZZZ100-208CME CE+PFL 230V 6L 00.875.0DISTRIBUTORE UNILATERALE 5/16 2+4V 01.060.0ELEMENTO DOSATORE DMX-065 2 USCITE 0.65 CC 3.DMX.065.D.1NVALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 15MM M10X1 02.709.0
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata