1470775-CILINDRO ELETTRICO EPCO-25-200-10P-ST-E
Elettrocilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:EPCO-25-200-10P-ST-E
Rubix:160000000576267
Produttore:1470775
EAN:4052568233266

Documenti
Dettagli del prodotto : 1470775-CILINDRO ELETTRICO EPCO-25-200-10P-ST-E
Cilindro elettrico EPCO-25-200-10P-ST-E Attuatore meccanico lineare con stelo e motore passo-passo incorporato fisso. Taglia=25, Corsa=200 mm, Extra-corsa=0 mm, Filettatura stelo=M8, Gioco reversibile=0,1 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2077 g |
|---|---|
| Tipologia | attuatore elettrico |
| Esecuzione | epco |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84798997 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito