01326359-ARTICOLO VP544-5DZ1-03F-M-X555
Elettrovalvola a 3 porte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VP544-5DZ1-03F-M-X555
Rubix:999221025051494
Produttore:VP544-5DZ1-03F-M-X555

Documenti
Dettagli del prodotto : 01326359-ARTICOLO VP544-5DZ1-03F-M-X555
Versione speciale della valvola della serie VP conforme allo standard di sicurezza ISO13849-1, categorie 1 e 2. Si tratta di una valvola di rilascio della pressione residua doppia con rilevamento della posizione della valvola principale.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 3 and 4.
•With soft start-up function.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Selectable throttle (Ø 1, Ø 1.5, Ø 2), selectable safety limit switch.
•Modular connection to FRL unit.
Model: 5 (VP500)
Pilot: Internal Pilot
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 03 (3/8")
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None
Throttle: Variable Throttle
Max. Operating Pressure: X555 (0.7 MPa)
•With soft start-up function.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Selectable throttle (Ø 1, Ø 1.5, Ø 2), selectable safety limit switch.
•Modular connection to FRL unit.
Model: 5 (VP500)
Pilot: Internal Pilot
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 03 (3/8")
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None
Throttle: Variable Throttle
Max. Operating Pressure: X555 (0.7 MPa)
Punti di forza
Valvola ad otturatore pilotato a 3 vie
Disponibile con circuito di risparmio energetico per ridurre il consumo di energia
Dimensioni degli attacchi da 1/8 a 1/2, a seconda della serie
Tipi di filettatura: Rc, G, NPT, NPTF
Disponibile con circuito di risparmio energetico per ridurre il consumo di energia
Dimensioni degli attacchi da 1/8 a 1/2, a seconda della serie
Tipi di filettatura: Rc, G, NPT, NPTF
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 519,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 634,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione