00051482-SOFT START UP VALVE EAV4000-F04-5YO-Q

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EAV4000-F04-5YO-Q
Rubix:160000001671523
Produttore:EAV4000-F04-5YO-Q
EAN:3618036124859
00051482-SOFT START UP VALVE EAV4000-F04-5YO-Q

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00051482-SOFT START UP VALVE EAV4000-F04-5YO-Q


La serie AV è una valvola di avviamento dolce per l'alimentazione dell'aria a bassa velocità per aumentare gradualmente la pressione iniziale in un sistema d'aria e per lo scarico rapido interrompendo l'alimentazione dell'aria.
EAV, serie 2000/3000/4000/5000, valvola di avviamento progressivo, sistema europeo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso700 g
Connessione 1g 1/2
Grandezza corpo40 mm
Paese d'origineJP
170,23 IVA esclusa
/ Unità
207,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione