40-3202-9A99 MC202-AV

Valvole ad avviamento progressivo Serie MC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:MC202-AV
Rubix:170000000468116
Produttore:40-3202-9A99
40-3202-9A99 MC202-AV

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 40-3202-9A99 MC202-AV


Le valvole ad avviamento progressivo sono utili per impedire danni a cose o persone quando si pressurizza un impianto pneumatico. Le caratteristiche di questi componenti permettono di pressurizzare un impianto gradatamente fino al 50% circa della pressione impostata, dopodichè il 100% lo si raggiunge in un tempo brevissimo. La collocazione naturale è ubicata a valle del FRL, infatti la flangiatura consente la perfetta adattabilità con tutta la Serie MC.
È possibile montare un pressostato al posto del tappo Mod. S2610 1/8 situato nella parte superiore. A monte deve essere montata la valvola 3/2 vie manuale o elettropneumatica per effettuare lo scarico dell’impianto.

Punti di forza

- Funzione di sicurezza per mantenere la sequenza di comando
- Apertura della sede principale a circa il 50% della pressione di ingresso

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/2
Tipo di raccordog
€ 68,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione