VANNE D'ARRÊT S2 G3/8 891708

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE BLOCCABILE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:891708
Rubix:999220906001573
EAN:3660338443459
VANNE D'ARRÊT S2 G3/8 891708

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : VANNE D'ARRÊT S2 G3/8 891708


Valvola di intercettazione 3/2 a comando manuale pneumatica con uscita di scarico, disponibile in 3 diverse misure di corpo in alluminio con differenti intervalli di portata, intervallo di pressione da 0.15 a 0.9 MPa. Questa valvola è dotata di una manopola rossa per facilitare l'identificazione della funzione della valvola. Questa valvola soddisfa lo standard di installazione condotto dall'operatore specificato dall'OSHA (Occupational Safety & Health Administration). Quando il macchinario viene manutenuto e revisionato, deve essere utilizzata la valvola di spurgo (valvola di sicurezza on-off) per eliminare la pressione residua quando la fonte d'aria è interrotta. La valvola deve essere bloccata per prevenire operazioni accidentali da parte di terzi durante la manutenzione (lucchetto incluso). Ciò previene la pressurizzazione accidentale del sistema e l'attivazione del cilindro, che potrebbero provocare lesioni all'operatore della macchina. Può essere installata in serie con altre unità di preparazione dell'aria. L'unità dispone di un foro di bloccaggio per il fissaggio opzionale dell'interruttore con il lucchetto incluso.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g3/8
Materialecorpo in alluminio
Grandezza corpo2 mm
Pressione minima di esercizio1,5 bar
32,95 IVA esclusa
/ Unità
40,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione