00082700-ARTICOLO EAV3000-F03-5DZ-Q

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EAV3000-F03-5DZ-Q
Rubix:999221025036601
Produttore:EAV3000-F03-5DZ-Q
EAN:3618036125016
00082700-ARTICOLO EAV3000-F03-5DZ-Q

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00082700-ARTICOLO EAV3000-F03-5DZ-Q


La serie AV è una valvola di avviamento dolce per l'alimentazione dell'aria a bassa velocità per aumentare gradualmente la pressione iniziale in un sistema d'aria e per lo scarico rapido interrompendo l'alimentazione dell'aria.
EAV, serie 2000/3000/4000/5000, valvola di avviamento progressivo, sistema europeo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)132x97x48 mm
Peso480 g
Connessione 13/8
Grandezza corpo30 mm
Paese d'origineJP
164,37 IVA esclusa
/ Unità
200,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione