00081479-VALVOLA AVVIAMENTO PROGRESSIVO EAV4000-F04-5DZ-Q
Elettrovalvola a 3 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EAV4000-F04-5DZ-Q
Rubix:999180700001331
Produttore:EAV4000-F04-5DZ-Q
EAN:3618036124880

Documenti
Dettagli del prodotto : 00081479-VALVOLA AVVIAMENTO PROGRESSIVO EAV4000-F04-5DZ-Q
La serie AV è una valvola di avviamento dolce per l'alimentazione dell'aria a bassa velocità per aumentare gradualmente la pressione iniziale in un sistema d'aria e per lo scarico rapido interrompendo l'alimentazione dell'aria.
EAV, serie 2000/3000/4000/5000, valvola di avviamento progressivo, sistema europeo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 147x109x52 mm |
|---|---|
| Peso | 740 g |
| Connessione 1 | 1/2 in |
| Grandezza corpo | 40 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione