Riferimenti
Pneumax:1731.0M.02
Rubix:170000000619323
Produttore:17310-M2

Documenti
Dettagli del prodotto : AVVIATORE PROGRESSIVO G 1/2 CON M2 17310M2
AVVIATORE PROGRESSIVO Serie:1700 Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Specifiche:A COMANDO ELETTRICO M2
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/2' |
|---|---|
| Materiale | alluminio 2011 anodizzato |
| Grandezza corpo | 3 mm |
| Tipo di raccordo | g 1/2' |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
| Portata | 150000 l/h |
| Tensione | 24 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
