01562654-ARTICOLO AV2000-F02-5YZB-A
Valvola di avviamento dolce
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AV2000-F02-5YZB-A
Rubix:999221025052486
Produttore:AV2000-F02-5YZB-A

Documenti
Dettagli del prodotto : 01562654-ARTICOLO AV2000-F02-5YZB-A
Valvola di avviamento dolce pilotata
Basso consumo energetico: 0,35 W (tipo DC)
Portata migliorata fino a 2,2 volte
Migliore regolabilità dell'alimentazione dell'aria a bassa velocità
Connessione modulare per il collegamento alle unità F.R.L.
Silenziatore incorporato opzionale
Custodia IP65.
Basso consumo energetico: 0,35 W (tipo DC)
Portata migliorata fino a 2,2 volte
Migliore regolabilità dell'alimentazione dell'aria a bassa velocità
Connessione modulare per il collegamento alle unità F.R.L.
Silenziatore incorporato opzionale
Custodia IP65.
•Power consumption: 0,35 W
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.
Body Size: 2000
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: Y (Type Y, DIN Terminal w/Connector)
Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: B (Push-locking slotted style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.
Body Size: 2000
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: Y (Type Y, DIN Terminal w/Connector)
Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: B (Push-locking slotted style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction
Punti di forza
-Ingresso elettrico: grommet, connettore DIN tipo D, connettore DIN tipo Y
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Grandezza corpo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione