Riferimenti
Pneumax:17110.M2
Rubix:999180300019584
Produttore:17110.M2

Documenti
Dettagli del prodotto : AVVIATORE PROGRESSIVO G 1/4 CON M2 17110M2
AVVIATORE PROGRESSIVO Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Specifiche:A COMANDO ELETTRICO M2
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Grandezza corpo | 1 mm |
| Tipo di raccordo | g1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
| Portata | 60000 l/h |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
