01528166-ARTICOLO AV4000-F04-5YZB-A

Valvola di avviamento dolce

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AV4000-F04-5YZB-A
Rubix:999221025052407
Produttore:AV4000-F04-5YZB-A
01528166-ARTICOLO AV4000-F04-5YZB-A

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 01528166-ARTICOLO AV4000-F04-5YZB-A


Valvola di avviamento dolce pilotata
Basso consumo energetico: 0,35 W (tipo DC)
Portata migliorata fino a 2,2 volte
Migliore regolabilità dell'alimentazione dell'aria a bassa velocità
Connessione modulare per il collegamento alle unità F.R.L.
Silenziatore incorporato opzionale
Custodia IP65.
•Power consumption: 0,35 W
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.

Body Size: 4000
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: Y (Type Y, DIN Terminal w/Connector)
Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: B (Push-locking slotted style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/2 in
Grandezza corpo40 mm
€ 174,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione