8080855-VALVOLA DI INSERIMENTO PROGRESSIVO MS6-EDE-1/2-V24-B

Valvola di avviamento graduale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-EDE-1/2-V24-B
Rubix:999230918006744
Produttore:8080855
EAN:4052568588618
8080855-VALVOLA DI INSERIMENTO PROGRESSIVO MS6-EDE-1/2-V24-B

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 8080855-VALVOLA DI INSERIMENTO PROGRESSIVO MS6-EDE-1/2-V24-B


Componente di base con alloggiamento in polimero robusto e leggero. Completamente compatibile con la serie MS.

Punti di forza

Gli azionamenti si muovono lentamente e in modo sicuro verso la posizione iniziale
Si evitano movimenti improvvisi e imprevedibili
Ritardo di commutazione regolabile
Comando manuale con o senza ritenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/2
Grandezza corpo62 mm
Pressione minima di esercizio7 bar
Portata300000 l/h
Tensione24 V
€ 200,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 244,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione