00081473-ARTICOLO EAV2000-F02-5DZ-Q

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EAV2000-F02-5DZ-Q
Rubix:999221025036579
Produttore:EAV2000-F02-5DZ-Q
EAN:3618036125160
00081473-ARTICOLO EAV2000-F02-5DZ-Q

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00081473-ARTICOLO EAV2000-F02-5DZ-Q


La serie AV è una valvola di avviamento dolce per l'alimentazione dell'aria a bassa velocità per aumentare gradualmente la pressione iniziale in un sistema d'aria e per lo scarico rapido interrompendo l'alimentazione dell'aria.
EAV, serie 2000/3000/4000/5000, valvola di avviamento progressivo, sistema europeo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x94x40 mm
Peso270 g
Connessione 11/4
Grandezza corpo20 mm
Paese d'origineJP
159,88 IVA esclusa
/ Unità
195,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione