01551441-ARTICOLO AV2000-F02-5DZB-A

Valvola di avviamento dolce

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AV2000-F02-5DZB-A
Rubix:999221025052449
Produttore:01551441
EAN:3618035525763
01551441-ARTICOLO AV2000-F02-5DZB-A

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 01551441-ARTICOLO AV2000-F02-5DZB-A


Valvola di avviamento dolce pilotata
Basso consumo energetico: 0,35 W (tipo DC)
Portata migliorata fino a 2,2 volte
Migliore regolabilità dell'alimentazione dell'aria a bassa velocità
Connessione modulare per il collegamento alle unità F.R.L.
Silenziatore incorporato opzionale
Custodia IP65.
•Power consumption: 0,35 W
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.

Body Size: 2000
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: D (Type D, DIN Terminal w/Connector)
Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: B (Push-locking slotted style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction

Punti di forza

-Ingresso elettrico: grommet, connettore DIN tipo D, connettore DIN tipo Y

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
Materialealluminio pressofuso
Grandezza corpo20 mm
159,88 IVA esclusa
/ Unità
195,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione