SS/DUMP VALVE 2 1/2BSP P32TA14SCNA2CN

Parker Hannifin Valvola globale di avvio/scarico graduale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:P32TA14SCNA2CN
Rubix:999190800487137
Produttore:P32TA14SCNA2CN
SS/DUMP VALVE 2 1/2BSP P32TA14SCNA2CN

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/2

Dettagli del prodotto : SS/DUMP VALVE 2 1/2BSP P32TA14SCNA2CN


Le valvole soft start / dump della serie P32T sono un importante fattore di sicurezza e prevengono i danni ai sistemi quando la pressione dell'aria viene introdotta all'avvio della macchina o dell'impianto come dispositivo pilotato. Le valvole soft start / dump combinate, modulari e compatte, della serie P32T consentono di introdurre in modo sicuro la pressione nelle macchine o negli impianti. Le valvole soft start / dump, una volta impostate, consentono alla pressione di crescere gradualmente fino al punto di regolazione prima di aprirsi completamente per erogare la pressione della linea d'aria a pieno flusso. L'introduzione controllata può essere un importante fattore di sicurezza e prevenire danni agli utensili quando la pressione dell'aria viene introdotta all'avvio della macchina o del sistema. Quando la valvola è installata nel sistema pneumatico e l'operatore pilota non riceve alcun segnale, l'aria viene bloccata sull'attacco 1. Quando viene ricevuto un segnale di pilotaggio sull'attacco 1, l'aria viene bloccata. Quando l'operatore pilota riceve un segnale di pilotaggio, la valvola si sposta, chiudendo il collegamento tra gli attacchi 2 e 3. Contemporaneamente, il flusso d'aria inizia a scorrere. Allo stesso tempo, il flusso d'aria inizia a scorrere lentamente tra le porte 1 e 2, controllato dalla valvola a spillo situata sulla parte superiore della valvola. Quando la pressione a valle raggiunge circa il 60% della pressione di alimentazione, il cursore della valvola principale si apre, consentendo il flusso completo attraverso la valvola nel sistema. Se il segnale di pilotaggio o la pressione del sistema vengono a mancare, la valvola ritorna allo stato iniziale, sfogando la pressione a valle attraverso l'attacco 3. La tubazione di alimentazione della pressione deve essere della stessa dimensione dell'attacco di ingresso o più grande, per garantire che la valvola pilota riceva un'alimentazione di pressione sufficiente in condizioni di flusso elevato. La valvola deve essere montata a valle dell'FRL, con l'ago di regolazione del soft start facilmente accessibile. Nota: le valvole soft start/dump non sono destinate a essere utilizzate come valvole di arresto di emergenza, ma devono essere collocate dopo una valvola di arresto manuale. Il P32T può essere montato con un connettore modulare su altri prodotti di preparazione dell'aria globale P32.

Punti di forza

Design modulare con porte integrali da 1/2" (NPT, BSPP e BSPT)
Consente di introdurre la pressione in modo sicuro
La funzione a 3 vie e 2 posizioni scarica automaticamente la pressione a valle in caso di perdita del segnale di pilotaggio
Avviamento lento regolabile
Opzioni di pilotaggio a solenoide o ad aria
Elevata portata e capacità di scarico
Silenziatore incluso

Applicazioni

Posizionamento;Taglio;Lavorazione;Pick and Place;Sistemi di imballaggio e confezionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/2
€ 306,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 374,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione