01543124-ARTICOLO AV3000-F03-5YZB-A

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AV3000-F03-5YZB-A
Rubix:999221025052433
Produttore:01543124
01543124-ARTICOLO AV3000-F03-5YZB-A

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 01543124-ARTICOLO AV3000-F03-5YZB-A


Valvola di avviamento dolce pilotata
Basso consumo energetico: 0,35 W (tipo DC)
Portata migliorata fino a 2,2 volte
Migliore regolabilità dell'alimentazione dell'aria a bassa velocità
Connessione modulare per il collegamento alle unità F.R.L.
Silenziatore incorporato opzionale
Custodia IP65.
AV2000/3000/4000/5000-A, Valvola di avviamento progressivo

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 13/8
Materialealluminio pressofuso
Grandezza corpo30 mm
Tipo di raccordog
164,36 IVA esclusa
/ Unità
200,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione