00738729-ARTICOLO SY5200R-5U1

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY5200R-5U1
Rubix:999221025045615
Produttore:SY5200R-5U1
EAN:3618036177084
00738729-ARTICOLO SY5200R-5U1

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00738729-ARTICOLO SY5200R-5U1


Quando i nostri ingegneri della Ricerca e Sviluppo hanno riprogettato la nostra popolare gamma di distributori a 5 vie, avevano un obiettivo in mente: sviluppare una gamma di distributori che offrisse una funzionalità impressionante. Hanno creato la nuova serie SY3000/5000. Estremamente compatta, ma con una produttività notevole - fino all'80% in più rispetto ai nostri precedenti modelli SY - la nuova gamma SY funziona ora più velocemente e ha tempi di ciclo ridotti. Nell'ottica di un facile assemblaggio e di una rapida sostituzione, i nostri ingegneri hanno anche progettato la nuova SY in modo che entrambe le dimensioni di distributori 3000 e 5000 possano essere utilizzate sulla stessa sottobase, offrendo una maggiore flessibilità e un funzionamento economico. Disponibile con le opzioni di tenuta elastica o metallica. Le guarnizioni metalliche sono particolarmente adatte a frequenze operative più elevate e offrono prestazioni di durata superiore.
SY5000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi (Nuovi Prodotti)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
104,00 IVA esclusa
/ Unità
126,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione