00760956-ELETTROVALVOLA 5 VIE VQ1201-51-Q
Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VQ1201-51-Q
Rubix:999221007003729
Produttore:VQ1201-51-Q
EAN:3618036556643

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distributore elettrico |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00760956-ELETTROVALVOLA 5 VIE VQ1201-51-Q
I distributori VQ sono ideali per le applicazioni che richiedono velocità elevate, funzionamento frequente, tempi di risposta stabili e lunga durata. Grazie a metodi di montaggio innovativi, i distributori possono essere sostituiti senza dover smontare completamente la base. I raccordi push-in integrati riducono i tempi di connessione e la manutenzione.
VQ1*0*, serie 1000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto, montaggio su base
Punti di forza
The non-bias, one-clamp structure permits easy valve replacement.
Built-in one-touch fittings for easy piping
Slide locking type manual override
Thin compact design with high flow capacity
Built-in one-touch fittings for easy piping
Slide locking type manual override
Thin compact design with high flow capacity
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 78 g |
|---|---|
| Tipologia | distributore elettrico |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione